白 クラフトテープのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
178件の「白 クラフトテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白色テープ」、「滑りにくい テープ」、「白いガムテープ」などの商品も取り扱っております。
ニュークラフトテープ 305 ニチバンランキング1位
純白のクラフト紙をベースに使用しています。 無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
1巻ほか
319税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイランキング2位
ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
1巻ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

包装用クラフトテープ #280 リンレイテープランキング3位
白色のクラフト紙を使用した基本性能をおさえた定番商品です。
用途白色段ボールや化粧箱の梱包に最適です。伸度(%)9巻戻し力(N/10mm)0.5以下引張強度(N/10mm)64.8保持力(ズレmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クラフトテープ No.500 セキスイランキング4位
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

クラフトテープ ピュアカラー No.228 オカモト[安全靴・作業靴]ランキング5位
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。各種色分用。
1巻ほか
349税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。 5色の規格色があります。
用途段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。伸び(%)8引張強度(N/10mm)56.3
1巻
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。
1パック(5巻)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
用途白い段ボールやプラスチックケースの封函にトラスコ品番471-0835引張強度(N/25mm)135引張強度(N/10mm)54
1巻
379税込417
当日出荷

ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。無包装で余分なゴミを削減。紙管が薄い省資源タイプです。油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。引張強度(N/10mm)58展開力(N/10mm)0.64
1ケース(50巻)ほか
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ重ね貼り不可
1巻ほか
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。 色分けによる識別包装に最適です。 油性ペンで字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ手で切れる、文字が書ける
1巻ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。引張強度(N/10mm)58
1巻ほか
279税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

安心の日本製クラフトテープ。 重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。 送り状やラベルも貼ることができます。 油性ペンで文字を書く事ができます。
用途ダンボール箱の梱包に。タック(ボールNo.)14引張強度(N/10mm)59.0RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ重ね張り可
1巻ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

催事の飾りやレクリエーションなど多用途に使える紙テープ。 紙のテープなので手でちぎれて、加工が簡単! 高品質な日本製
幅(mm)18長さ(m)33
1本(10巻)
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スマートバリュー紙テープ
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!
仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー寸法(幅Wmm×長さLm)18×33紙厚(mm)0.05
1パック(5巻)
389税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
1巻ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
1巻ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ニチバン布粘着テープ
強粘着で抜群の保持力です。巻き戻しが軽く作業効率も良好です。重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。製造時、有機溶剤を使用していません。テープを貼った上から重ね貼り可能です。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。テープが手で切れ、作業性良好です。
用途重量段ボールなどの封かん。色による識別包装など。厚さ(mm)0.3黄土長さ(m)25基材ポリラミスフ粘着剤ゴム系伸び(%)9粘着力(N/10mm)4.87引張強度(N/10mm)59.52グリーンマーク認定
1巻ほか
319税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)